Beli alat ukur untuk mengukur di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TECHCROFT Pressure Gauge GSS100Deskripsi:Pressure Gauge TechcroftPressure Gauge adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft empat inch, konektor setengah inch model raket / ke bawah atau payung / ke belakang, material stainless steel semua, range bisa berupar bar, kg, psi, dan sebagainya.
- ACIS Digital Compact BalanceDeskripsi:- Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.atribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 150x150
- Weighing Pan: Plastic
- ACIS Digital ScaleDeskripsi:- High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.atribut:
- Pan Size (mm): 210x250
- TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin KompresorDeskripsi:untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan bertekanan 2.5 bar, berdimensi 61mm 26mm 12mmFungsi : untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan Material : chrome vanadiumatribut:
- Dimension 1 (mm): 61
- Diameter (mm): 61
- Material: Chrome Vanadium
- NAGANO KEIKI Pressure GaugeDeskripsi:- Pressure gauge structured to convey elastic deformation (movement) of Bourdon tube to the pointer. Since it has a simple structure, it is easy to handle.
- ACIS Platform Scale - PS-Seriesatribut:
- Pansize (mm): 420x520
- TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63Deskripsi:Pressure Gauge Techcroft GSB-63 merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah, material stainless steel - kuningan, tampilan bisa berupa bar, kg, psi, dan sebagainya.
- CEJN Pressure GaugeDeskripsi:Pressure Gauge on Snap Check system with stainless steel case AISI 304 and filled with glycerin. Snap Check standard range has combination feature with scale km/cm.atribut:
- Rated Pressure Range: 760-1500 Kg/cm
- Color: Chrome Metallic
- Coupling Size: 1/4 inch
- Connection Diameter: 63 mm
- Connection Type: Bottom
- ACIS Digital Precision Balance AD-I Seriesatribut:
- Power Source: 6xAA size batteries or AC/DC adapter
- Weighing units: g, oz, lb, dwt, ozt, ct, tl, T, tl.H, tl.J, GN, dr, MM, ToLA, gsm, TAR & TMR
- Operating Temperature (°C/°F): 0-40 / 32-104
- TECHCROFT Pressure Gauge GSS63Deskripsi:Pressure Gauge Techcroft GSS-63Pressure Gauge adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah atau payung / ke belakang, material stainless steel semua, range bisa berupar bar, kg, psi, dan sebagainya.atribut:
- Dial Size: 63mm(2.5inch)
- Material: All Stainless Steel
- NAGANO Glycerin-filled Pressure Gaugeatribut:
- Joint Size: G3/8B
- Outside Diameter (phi): 75
- Materias (Bourdon Tube): SUS316
- Materials (share): SUS316
- ACIS Digital Precision ScaleDeskripsi:Seri AC adalah timbangan hitung generasi baru yang menggabungkan teknologi penimbangan terbaru, memberikan solusi penghitungan dan penimbangan yang hemat biaya dengan akurasi terbaik & penggunaan tanpa batas. 1. Akurasi tinggi2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang 5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustableatribut:
- Platform Size (mm): 210x250
- WIKA Bourdon Tube Pressure GaugeDeskripsi:Applications: - Intended for adverse service conditions where pulsating or vibration exists - Suitable for corrosive environments and gaseous or liquid media that will not obstruct the pressure system - Hydraulics and compressors Ranges: Vacuum / Compound to 200 psi Pressure from 15 psi to 15,000 psi Pressure from 15 psi to 10,000 psi - 2inch size or other equivalent units of pressure or vacuum
- YAMAMOTO KEIKI Ordinary Pressure GaugeDeskripsi:A wide manufacturing range of bourdon tube pressure gauge meeting JIS B7505 standard, including pressure gauge, vacuum gauge, and compound gauge,are available. Classification (mark). Ordinary type for steam (M)/Heatproof type (H)/Vibration-proof type (V)/Vibration-proof type for steam (MV)/Heat-and vibration-proof type (HV).atribut:
- Accuracy: ±16% F.S
- Material for the parts Touching Liquid: BS, SUS 316
- TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSS100atribut:
- Dial size (mm): 100
- CEJN DS63 Pressure GaugeDeskripsi:Pressure Gauge on Snap Check system with stainless steel case AISI 304 and filled with glycerin. Snap Check standard range has combination feature with scale km/cm.atribut:
- Color: Chrome Metallic
- Connection Type: Bottom
Daftar Harga alat ukur untuk mengukur Terbaru March 2026
| TECHCROFT Pressure Gauge GSS100 | Rp1.499.900 |
| ACIS Digital Compact Balance | Rp559.900 |
| ACIS Digital Scale | Rp1.499.900 |
| WIKA Alat Pengukur Tekanan 232.50.100 | Rp1.499.900 |
| TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin Kompresor | Rp50.900 |
| NAGANO KEIKI Pressure Gauge | Rp409.900 |
| ACIS Platform Scale - PS-Series | Rp3.899.900 |
| TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63 | Rp119.900 |
| CEJN Pressure Gauge | Rp769.900 |
| ACIS Digital Precision Balance AD-I Series | Rp2.799.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)